Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELF427835
Cod. Produttore
F427835
Cod. EAN
8012542783503

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale F204 A 40A 30mA, progettato per garantire sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con impianti standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro dispersioni di corrente
  • Prevenzione di rischi di elettrocuzione e incendi
  • Contributo al risparmio energetico grazie all’intervento tempestivo

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale F204 A 40A 30MA INTERR.DIFFERENZ. prodotto da 203067Questo interruttore differenziale monitora costantemente il flusso di corrente e reagisce istantaneamente in presenza di dispersioni, interrompendo l'alimentazione e prevenendo potenziali rischi di elettrocuzione o incendi.Gli interruttori differenziali offrono una protezione essenziale per la tua casa o azienda. Scopri la nostra vasta gamma di interruttori differenziali, progettati per garantire una sicurezza senza compromessi e una protezione affidabile contro le correnti di dispersione.

grado di inquinamento

2

sezione conduttore collegabile unifilare

25

grado di protezione (IP)

IP2X

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

tipo di corrente di guasto

A

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0.03 A

dispositivi supplementari possibili

larghezza in unità di suddivisione

4

tensione di dimensionamento

400 V

resistenza a corto circuito (Icw)

1 kA

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50/60 Hz

profondità di incasso

69 mm

tipo di montaggio

barra DIN

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di dimensionamento

40 A

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

ABB

interruttore differenziale puro tipo A In 40A Idn 30mA

€ 204,51 x 1 pz.
(pz.)