Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG723AC25
Cod. Produttore
G723AC25
Cod. EAN
8005543459232

Informazioni di prodotto

btdin - differ puro AC 2P 25A 30mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 25A - Idn= 30mA - Vn= 230 Vac - 2 moduli

dispositivi supplementari possibili

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0.03 A

profondità di incasso

44 mm

corrente di dimensionamento

25 A

tensione di dimensionamento

230 V

larghezza in unità di suddivisione

2

tipo di corrente di guasto

AC

frequenza

50 Hz

tipo di montaggio

barra DIN

grado di protezione (IP)

IP20

grado di inquinamento

2

tensione di isolamento nominale Ui

250

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Interruttore differenziale puro Salvavita BTDIN

€ 74,79 x 1 pz.
(pz.)