Prodotti / Distribuzione elettrica /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD4534
Cod. Produttore
GWD4534
Cod. EAN
8034035018794

Informazioni di prodotto

La serie 90 RCD offre soluzioni affidabili per la protezione differenziale in ogni applicazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare compatto
  • Risparmio di tempo con configurazioni rapide e versatili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro guasti a terra
  • Risparmio energetico derivante da una maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da: MDC - interruttori magnetotermici differenziali compatti (da 6 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e lΔn da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR], A[S] e F); BD e BDHP - blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (lΔn da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile); IDP - differenziali puri (fino a 100A, lΔn da 10 a 500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], F e B).

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

profondità di incasso

72 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

corrente di guasto nominale

0,3 mA

tipo di corrente di guasto

B

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

dispositivi supplementari possibili

larghezza dell'apparecchio

72 mm

altezza dell'apparecchio

85 mm

profondità dell'apparecchio

72 mm

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

35 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

35 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

90 RCD,POWER

Produttore

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 40A IMMUNITA' TIPO B Idn=0,3 - 4 MODULI

€ 667,95 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info