Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW95631
Cod. Produttore
GW95631
Cod. EAN
8034035129162

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale puro 4 poli da 125A con sensibilità 0,03A per protezione affidabile e sicura.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione modulare
  • Compatibilità con diverse applicazioni
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza contro guasti a terra
  • Risparmio energetico grazie a protezione efficiente
  • Affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da: MDC - interruttori magnetotermici differenziali compatti (da 6 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e lΔn da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR], A[S] e F); BD e BDHP - blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (lΔn da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile); IDP - differenziali puri (fino a 100A, lΔn da 10 a 500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], F e B).

Serie

90 RCD,POWER

Produttore

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 125A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,03A - 4 MODULI