Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM187409
Cod. Produttore
187409
Cod. EAN
4015081824670

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 40A
  • Tipo: Differenziale puro
  • Serie: Moeller series
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Protezione: Correnti di guasto
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Costruzione: Robusta e affidabile
Interruttore differenziale puro a 4 poli con portata nominale di 40A, progettato per garantire protezione affidabile contro le dispersioni di corrente. Ideale per impianti elettrici che richiedono sicurezza e continuità operativa, offre elevata sensibilità e durata nel tempo. La configurazione a 4 poli consente un utilizzo versatile in diverse applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Il FRCMM-40/4/003-G è un interruttore differenziale puro a 4 poli con una capacità di 40A, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è essenziale per la protezione contro le correnti di guasto, contribuendo a prevenire incidenti e malfunzionamenti. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove l'affidabilità e la sicurezza sono prioritari. Grazie alla sua elevata qualità e prestazioni, il FRCMM-40/4/003-G è un componente fondamentale per qualsiasi sistema elettrico, assicurando una protezione efficace e duratura. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per professionisti del settore elettrico.

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale puro 4 poli 40A per impianti industriali