Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM187380
Cod. Produttore
187380
Cod. EAN
4015081824380

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63A
  • Poli: 2P
  • Tipo: DIFF.PURO
  • Grado protezione: Contro polvere e umidità
  • Installazione: Compatta e semplice
  • Protezione: Cortocircuiti
  • Durata: Robusta e affidabile
  • Serie: Moeller series
Interruttore differenziale puro bipolare con portata nominale di 63A, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la protezione contro le correnti di dispersione, assicurando un funzionamento affidabile e una rapida interruzione del circuito in caso di guasti. La configurazione a 2 poli lo rende adatto per impianti monofase, mentre la costruzione robusta assicura durata e resistenza nel tempo. Perfetto per applicazioni residenziali e industriali dove è richiesta una protezione efficace e conforme alle normative di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Il FRCMM-63/2/03-G/F DIFF.PURO 2P 63A è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in diverse applicazioni. Con una corrente nominale di 63A, questo interruttore è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una gestione sicura e efficiente dell'energia elettrica. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza agli stress meccanici e termici. Il design compatto consente un'installazione semplice e rapida, mentre le sue caratteristiche di sicurezza, come la protezione contro i cortocircuiti, ne fanno una scelta sicura per qualsiasi impianto elettrico. Inoltre, il FRCMM-63/2/03-G/F è dotato di un grado di protezione adeguato, garantendo così una protezione efficace contro polvere e umidità. Questo dispositivo è perfetto per chi cerca un'interruzione elettrica di alta qualità, capace di soddisfare le esigenze più elevate.

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale 2P 63A compatto industriale

€ 299,19 x 1 pz.