Prodotti / Distribuzione elettrica /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD4022
Cod. Produttore
GWD4022
Cod. EAN
8011564825758

Informazioni di prodotto

La Serie 90 RCD offre protezione affidabile da guasti a terra con installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio modulare e compatto
  • Gamma completa per diverse esigenze
  • Facilità di configurazione e sostituzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura contro dispersioni elettriche
  • Risparmio energetico grazie a tecnologie avanzate
  • Affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da MDC interruttori magnetotermici differenziali compatti. (da 2 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e ln da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR] e A[S]) BD e BDHP, blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (ln da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile) IDP differenziali puri (fino a 125A, ln da 10 a 500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], B[IR]e B[S]). Descrizione del produttore: 90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da: MDC - interruttori magnetotermici differenziali compatti (da 6 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e lΔn da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR], A[S] e F); BD e BDHP - blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (lΔn da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile); IDP - differenziali puri (fino a 100A, lΔn da 10 a 500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], F e B).

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

profondità di incasso

72 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,03 mA

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

dispositivi supplementari possibili

larghezza dell'apparecchio

36 mm

altezza dell'apparecchio

85 mm

profondità dell'apparecchio

72 mm

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

90 RCD,POWER

Produttore

Interruttore differenziale puro 2 poli 40A tipo AC 30mA 2 moduli Serie 90 RCD

€ 91,13 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info