Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13322
Cod. Produttore
GW13322
Cod. EAN
8034035072864

Informazioni di prodotto

Dispositivo elettrico PR.INT. P40+INT.DIFF. 1P+N 16A - 4 metri, ideale per installazioni efficienti e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile montaggio grazie al sistema di aggancio frontale
  • Risparmio di tempo con configurazione modulare e compatta
  • Versatilità d’uso in vari ambienti grazie alla lunghezza di 4 metri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con interruttore differenziale integrato
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità
  • Design compatto e funzionale per un’installazione ordinata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il GWGW13322 è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è caratterizzato da una configurazione PR.INT. P40 con un'intensità di 16A, ideale per applicazioni che richiedono potenza e sicurezza. La lunghezza di 4 metri offre versatilità nell'installazione, mentre il design compatto ne facilita l'integrazione in vari ambienti. Scegliere GWGW13322 significa optare per un prodotto efficiente e duraturo, perfetto per le esigenze moderne. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

Con interruttore on/off

qualità del materiale

Materiale termoplastico

protezione da corrente di guasto

montaggio isolato

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

16 mA

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

88 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

52 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

4

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Beige

contatto di protezione

Tondo

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Interruttore differenziale PR.INT. P40 16A 1P+N 4 metri per impianti elettrici sicurezza