Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM104603
Cod. Produttore
104603
Cod. EAN
4015081044139

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: NZM1-XFI30R DIFFEREN. 30MA 3P CLASS
  • Corrente differenziale: 30 mA
  • Numero poli: 3P
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto e robusto
  • Applicazione: Sicurezza elettrica
  • Serie: Moeller series
Interruttore differenziale NZM1-XFI30R con corrente di intervento di 30 mA e configurazione a 3 poli, progettato per garantire un'elevata protezione contro le dispersioni di corrente. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità, assicurando la salvaguardia degli impianti e delle persone da eventuali guasti elettrici. La sua struttura robusta e la precisione nella rilevazione delle correnti di dispersione lo rendono un componente essenziale per sistemi elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Scopri il NZM1-XFI30R DIFFEREN. 30MA 3P CLASS, un dispositivo affidabile e innovativo progettato per garantire la massima sicurezza elettrica. Questo interruttore differenziale offre una protezione efficace contro le sovracorrenti, assicurando prestazioni superiori in ogni applicazione. Realizzato con materiali di alta qualità, il NZM1-XFI30R è una scelta ideale per chi cerca efficienza e protezione nel proprio sistema elettrico. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono perfetto per ogni ambiente.

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

415 V

Max. ritardo all'eccitazione

30 MILLISECOND

corrente di guasto nominale

0,03 ... 0,03 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

200 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

200 ... 415 V

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale 30mA 3P NZM1-XFI30R protezione elettrica