Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170193
Cod. Produttore
170193
Cod. EAN
4015081667000

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Numero poli: 3
  • Corrente differenziale: 0,5 A
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: None
  • Montaggio: FBSmV
  • Protezione: Alta fascia
Blocco differenziale da 40 ampere a 3 poli, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per la protezione contro le dispersioni di corrente, assicura un funzionamento affidabile e duraturo. Costruito con materiali di alta qualità, questo dispositivo è adatto per applicazioni residenziali e industriali, offrendo una protezione efficace e continua. La sua configurazione a tre poli consente un controllo preciso e una rapida interruzione del circuito in caso di guasti, contribuendo a prevenire incidenti elettrici e danni agli impianti. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale montabile FBSmV, a 3 poli, Corrente nominale In: 40 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,5 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

None

Produttore

Interruttore differenziale 40A 3 poli per uso industriale