Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9D67416
Cod. Produttore
A9D67416
Cod. EAN
3606481157614
Descrizione del produttore: L'Acti 9 iC60 RCBO è un interruttore differenziale modulare e affidabile con protezione dalle sovracorrente (RCBO). È un magnetotermico differenziale 4P con 4 poli protetti, corrente nominale di 16 A e tensione di funzionamento da 380 VCA a 415 VCA. La capacità di interruzione da 280 VCA a 415 VCA è di 6 kA secondo le norme EN/IEC EN/IEC 61009-2-1 e EN/IEC 60947-2. La resistenza elettrica raggiunge i 10.000 cicli, mentre la durata meccanica raggiunge i 20.000 cicli. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. La posizione del dispositivo nel sistema è per partenze e la classe di protezione contro la dispersione verso terra è di tipo A. Questo prodotto è conforme alle norme EN/IEC 60947-2 e EN/IEC 61009-2-1. Questo prodotto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric nello sviluppo di dispositivi modulari per applicazioni commerciali e industriali di oltre 40 anni. Questo prodotto è conforme allo standard IEC 61009-2-1, è di classe IP20 e può essere montato su guida DIN. Offre una finestra rossa frontale per indicare l'intervento in caso di dispersione verso terra e ridurre il tempo di intervento e dispone di un pulsante di prova.

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

45 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

1

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

2,28 W

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

6 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

6 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Produttore

Interruttore differenziale modulare 4 poli 16A 30mA 6000A montaggio su guida DIN per protezione sovracorrente e dispersione terra uso industriale e commerciale