Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15486
Cod. Produttore
GW15486
Cod. EAN
8034035076053

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione rapida e efficiente, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio e sgancio facilitati grazie al sistema di aggancio frontale
  • Design modulare per combinazioni flessibili e ottimizzazione degli spazi
  • Compatibilità con una gamma completa di frutti e placche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzioni avanzate con tasti assiali EVO o SMART
  • Materiale elegante in bianco satinato, resistente e distintivo
  • Risparmio energetico garantito da interruttore differenziale/magnetotermico di alta qualità

Certificazioni e Dichiarazioni

INT.D.MAG.1P+N C10 30MA 230VAC 3KAGW15486 GEWISS S.P.A Classe Etim: EC000905 - Interruttore differenziale/magnetotermico Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Incasso

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

20 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

230 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

Numero moduli DIN

2

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP41

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

3 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

4 ... 4 mm²

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Interruttore differenziale magnetotermico 1P+N C10 30mA 230V 3kA uso civile e industriale