Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170326
Cod. Produttore
170326
Cod. EAN
4015081668229

Informazioni di prodotto

FRCMM-40/4/03-S DIFF.PURO 4P 40A 03-S
Interruttore differenziale FRCmM, A 4 poli, Corrente nominale In: 40 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,3 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCmM, A 4 poli, Corrente nominale In: 40 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,3 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale FRCmM 4 poli 40A 0,3A protezione industriale ed edifici funzionali