Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170423
Cod. Produttore
170423
Cod. EAN
4015081669646

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 100 A
  • Corrente differenziale: 0,3 A
  • Resistenza corto circuito: 10 kA
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: Fusibile a monte
Interruttore differenziale puro a 4 poli con corrente nominale di 100A, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo offre protezione affidabile contro le correnti di dispersione, contribuendo a prevenire scosse elettriche e incendi. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura un funzionamento stabile e duraturo grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità. La configurazione a 4 poli permette un controllo efficace su circuiti trifase, rendendolo un componente essenziale per la sicurezza elettrica. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCmM, A 4 poli, Corrente nominale In: 100 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn: 10 con fusibile a monte kA, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,3 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale FRCmM 4 poli 100A uso industriale