Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170342
Cod. Produttore
170342
Cod. EAN
4015081668366

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4P
  • Corrente nominale: 40A
  • Tipo: DIFF.PURO
  • Taratura: 03
  • Protezione: differenziale
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: uso industriale
  • Funzione: interruzione dispersione
Interruttore differenziale puro a 4 poli con corrente nominale di 40A e sensibilità 30mA, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo assicura una protezione efficace contro le dispersioni di corrente, prevenendo rischi di folgorazione e incendi. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre affidabilità e durata nel tempo grazie ai materiali di alta qualità e alla tecnologia avanzata utilizzata nella sua realizzazione. Facile da installare, è compatibile con impianti a quattro poli e garantisce un funzionamento stabile e preciso. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FRCMM-40/4/03-A DIFF.PURO 4P 40A 03 prodotto da EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.Questo interruttore differenziale monitora costantemente il flusso di corrente e reagisce istantaneamente in presenza di dispersioni, interrompendo l'alimentazione e prevenendo potenziali rischi di elettrocuzione o incendi.Gli interruttori differenziali offrono una protezione essenziale per la tua casa o azienda. Scopri la nostra vasta gamma di interruttori differenziali, progettati per garantire una sicurezza senza compromessi e una protezione affidabile contro le correnti di dispersione.

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore differenziale 4P 40A 03A protezione impianti elettrici