Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02318
Cod. Produttore
B02318
Cod. EAN
8015892023183

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico tripolare con protezione differenziale integrata, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio modulare su guida DIN a tre moduli per una facile installazione
  • Struttura compatta che ottimizza lo spazio nel quadro elettrico
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata e manutenzione ridotta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione completa contro sovracorrenti e guasti a terra
  • Contribuisce a prevenire cortocircuiti e incendi, aumentando la sicurezza
  • Efficienza energetica garantita da un dispositivo affidabile e preciso
Descrizione del produttore: Interruttore differenziale a 3 poli con portafusibili, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Il dispositivo è realizzato con materiali resistenti e affidabili, ideale per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La configurazione a 3 moduli consente un'installazione compatta e versatile, adatta a diverse esigenze di impianto. Caratterizzato da una corrente nominale di 150 ampere, assicura prestazioni elevate e durature nel tempo. La finitura in colore bianco si integra facilmente in qualsiasi quadro elettrico, offrendo funzionalità e design in un unico prodotto.

rivestimento per taglio

numero RAL

9001

esecuzione

liscio

materiale

plastica

tipo di fissaggio

interno

Produttore

Interruttore differenziale 3 poli 150A con portafusibili 3 moduli per impianti elettrici