› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed

INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNI

Cod. Rexel P2FC 3495-M2
Cod. Produttore FC 3495-M2
Cod. EAN 8018851364969

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Unità contatto: 2NC scatto lento
  • Apertura positiva: Sì
  • Ingresso cavi: M20x1,5 filettato
  • Custodia: Metallica
  • Serie: FC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza per cerniere, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FC), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B34), Testa: Per cerniere, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

apertura forzata

grado di protezione (IP)

IP67

forma della scatola

Blocco

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

rivestimento scatola

Laccato

adatto per funzioni di sicurezza

Materiale del corpo

Metallo

INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNI