› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed

INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNI

Cod. Rexel P2FC 3395-M2
Cod. Produttore FC 3395-M2
Cod. EAN 8018851364891

Informazioni principali

  • Tipo: 1NO+1NC scatto lento
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Custodia: metallica
  • Entrata cavi: M20x1,5
  • Applicazione: per cerniere
  • Apertura positiva: sì
  • Serie: FC
  • Funzione: interruttore sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza per cerniere, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FC), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33), Testa: Per cerniere, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNI