Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /

Pizzato
Cod. Rexel
P2HP AA050D-2PN
Cod. Produttore
HP AA050D-2PN
Cod. EAN
8018851231742

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: Corpo in metallo
  • Uscita cavo: Posteriore
  • Dimensioni parte mobile: 100x50 mm
  • Tipo cavo: PVC 5x0,75 mm²
  • Serie: P2HP
  • Norme: EN 60529, ISO 20653
  • Funzione: Interruttore sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a cerniera, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo posteriore (parte mobile 100x50 mm), Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 5x0,75 mm?.

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando a scatto rapido

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIER