› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIER

Cod. Rexel P2HP AB053M-2AN
Cod. Produttore HP AB053M-2AN
Cod. EAN 8018851374562

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: Corpo in metallo
  • Uscita cavo: Superiore
  • Unità contatto: 2NO+2NC
  • Tipo contatto: Scatto lento
  • Cavo: PVC 9x0,5 mm²
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: 53M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza a cerniera, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Corpo in metallo, uscita cavo dall'alto (parte mobile 100x75 mm), Unit? di contatto: 2NO+2NC a scatto lento sovrapposto (53M), Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 9x0,5 mm?, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CERNIER