Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM107013
Cod. Produttore
107013
Cod. EAN
4015081067817

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 90KW
  • Tipo prodotto: Interruttore potenza
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: IP e NEMA standard
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Compatibilità: Sistemi protezione avanzati
  • Installazione: Facile e manutenzione
Il contattore DILM170(RAC240) è progettato per applicazioni elettriche con una potenza nominale fino a 90 kW. Dispone di tre contatti principali normalmente aperti, garantendo un controllo affidabile dei circuiti. Il collegamento del circuito elettrico principale avviene tramite raccordo a vite, assicurando una connessione stabile e sicura. L'azionamento è previsto per tensione alternata (AC), rendendo questo dispositivo adatto a impianti industriali e commerciali che richiedono efficienza e robustezza nel controllo dell'alimentazione elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il prodotto KM107013 è un interruttore di potenza con una capacità di 90KW, progettato per applicazioni elettriche di alta potenza. Realizzato con materiali di qualità che garantiscono affidabilità e sicurezza, presenta una struttura robusta e resistente. La sua compatibilità con sistemi di protezione avanzati lo rende ideale per installazioni industriali e commerciali dove è richiesta una gestione efficace delle alte tensioni e correnti. La forma e il design sono studiati per facilitare l'installazione e la manutenzione, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA. La sua capacità di gestire tensioni e correnti elevate assicura un funzionamento stabile e duraturo, contribuendo alla sicurezza complessiva dell'impianto elettrico. Questo interruttore rappresenta una soluzione affidabile per il controllo e la protezione di motori e circuiti di potenza, integrandosi facilmente in sistemi di automazione e distribuzione elettrica.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

90 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

170 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

225 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

65 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

33 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

93 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

190 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

190 ... 240 V

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore potenza 90KW per installazioni industriali