Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 260 4
Cod. Produttore
EE 260 4
Cod. EAN
6417019390451

Informazioni di prodotto

Il sezionatore OT40F3 40A garantisce un'installazione semplice e affidabile per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su guida DIN
  • Terminali con morsetti protetti per sicurezza e facilità di collegamento
  • Design compatto per ottimizzare lo spazio nel quadro elettrico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro e duraturo grazie alla qualità costruttiva
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Efficienza garantita per la gestione dell’alimentazione elettrica

Documentazione tecnica

3-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle and shaft are not included

numero di poli

3

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

40 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

0.5 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

750 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

11 kW

tensione d’esercizio nominale

750.0 V

corrente nominale permanente Iu

40 A

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

11 kW

esecuzione come interruttore principale

Produttore

ABB

Interruttore di manovra-sezionatori OT 16…160 A OT40F3 40A (AC21 <= 400 V) - 23A (AC23 <= 400 V)

€ 31,62 x 1 pz.
(pz.)