Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 259 6
Cod. Produttore
EE 259 6
Cod. EAN
6417019390000

Informazioni di prodotto

Il sezionatore OT25F3 offre un'installazione semplice e veloce, ottimizzando i tempi di lavoro per l'installatore.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio su guida DIN rapido e sicuro
  • Morsetti protetti per una connessione affidabile
  • Compatibilità con base e funzionamento frontale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro e affidabile a 25A
  • Riduzione dei rischi di guasti grazie a componenti protetti
  • Manutenzione facilitata e rapida

Documentazione tecnica

3-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle and shaft are not included

numero di poli

3

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

25 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

0.5 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

750 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

9 kW

tensione d’esercizio nominale

750.0 V

corrente nominale permanente Iu

32 A

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

9 kW

esecuzione come interruttore principale

Produttore

ABB

Interruttore di manovra-sezionatori OT 16…160 A OT25F3 25A (AC21 <= 400 V) - 20A (AC23 <= 400 V)

€ 27,45 x 1 pz.
(pz.)