Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW97732
Cod. Produttore
GW97732
Cod. EAN
8011564211520

Informazioni di prodotto

INT.MANOVRA-SEZIONATORE MSS 630 3P 630A
Serie 97 MSS - Interruttori di manovra sezionatori rotativi - Gli interruttori di manovra sezionatori rotativi MSS garantiscono robustezza ed affidabilità  nel comando e sezionamento dei circuiti fino a 630A. La gamma è costituita da quattro diverse taglie in funzione della corrente con prestazioni performanti sia in corrente alternata che in corrente continua.

funzione di commutazione

interruttore

numero di poli

3

corrente di dimensionamento

630 A

tensione di dimensionamento

400 V

tensione nominale min.

400 V

resistenza a corto circuito (Icw)

2.5 kA

tipo di tensione

AC

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

colore della calotta

bianco

profondità di incasso

79.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

INTERRUTT__SCATOLATI,POWER

Produttore

INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE - MSS 630 - 3P 630A 400V