Prodotti / Civile residenziale /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96136
Cod. Produttore
GW96136
Cod. EAN
8034035118661

Informazioni di prodotto

Interruttore modulare 4 poli da 63A, ideale per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella protezione dell’impianto
  • Efficienza energetica garantita da componenti di alta qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Interruttore

profondità di incasso

72 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

415 V

numero di poli

4

Tipo Lampada

Altro

Numero moduli DIN

4

stampa/marcatura

Altro

colore della calotta

Altro

base della lampada

Altro

tensione nominale min.

415 V

grado di protezione (IP)

IP40

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

Serie

90 AM,POWER

Produttore

INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE - 4P 63A 415V - 4 MODULI

€ 80,48 x 1 pz.
(pz.)