Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1IC7051
Cod. Produttore
1IC7051
Cod. EAN
8019108010066

Informazioni di prodotto

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 2 DIN
Descrizione del produttore: INT. CREP. MODULARE DIN 35MM1IC7051 PERRY ELECTRIC S.R.L. Classe Etim: EC001645 - Interruttore crepuscolare per quadro di distribuzione

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

60 mm

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

1

carico max. lampada a incandescenza

3600 W

carico max. della lampada fluorescente

575 VOLT_AMPERE

grado di protezione (IP) del sensore di luminosità

IP65

grado di protezione (IP)

IP65

tensione di commutazione nominale

16 A

classe di protezione sensore di luminosità

II

tipo di montaggio sensore di luminosità

Applicazione a parete

Max. commutazione del LED di alimentazione

550 W

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

intervallo di regolazione valore luminosità

0 ... 1000 lx

Produttore

Interruttore crepuscolare modulare 35mm DIN per quadro distribuzione PY1IC7051