Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1IC7243
Cod. Produttore
1IC7243
Cod. EAN
8019108010103

Informazioni di prodotto

interruttore crepuscolare da esterno IP65 con modulo sostituibile
Descrizione del produttore: Il prodotto PY1IC7243 è un interruttore progettato per applicazioni interne ed esterne, ideale per chi cerca una soluzione affidabile e versatile. Dotato di una funzione di spegnimento notturno programmabile, questo interruttore offre un elevato livello di comodità e sicurezza. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il design ergonomico facilita l'uso quotidiano. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una varietà di installazioni elettriche, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati del fai da te. La qualità dei materiali utilizzati assicura prestazioni ottimali, anche in condizioni ambientali difficili. Con un'attenzione particolare alla funzionalità e all'estetica, il PY1IC7243 rappresenta una scelta eccellente per tutti i vostri progetti elettrici.

tipo di montaggio

Altro

profondità di incasso

45 mm

tensione nominale

230 V

carico max. lampada a incandescenza

3600 W

grado di protezione (IP) del sensore di luminosità

IP65

grado di protezione (IP)

IP65

tensione di commutazione nominale

16 A

classe di protezione sensore di luminosità

II

tipo di montaggio sensore di luminosità

Applicazione a parete

Max. commutazione del LED di alimentazione

550 W

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

intervallo di regolazione valore luminosità

2 ... 200 lx

Produttore

interruttore crepuscolare esterno IP65 modulo sostituibile spegnimento notturno programmabile