Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Guida DIN
tensione nominale
230 V
carico max. lampada a incandescenza
1100 W
grado di protezione (IP) del sensore di luminosità
IP65
grado di protezione (IP)
IP20
tipo di montaggio sensore di luminosità
Altro
frequenza nominale
50 ... 50 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te