› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Interruttore C14G40 40A 500VAC Classe GG per circuiti AC

Cod. Rexel EATC14G40
Cod. Produttore C14G40
Cod. EAN 5027590059008

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40A
  • Tensione nominale: 500VAC
  • Classe di funzionamento: GL/GG
  • Dimensioni: 14x51 mm
  • Tipo: Interruttore C14G40
  • Protezione: Linee e apparecchi
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico C14G40 con dimensioni 14x51 mm, dotato di protezione completa di linee e apparecchi secondo la classe GL/GG. Progettato per un funzionamento affidabile con corrente nominale di 40A e tensione alternata fino a 500VAC, garantisce sicurezza e protezione efficiente in impianti elettrici. Adatto per applicazioni che richiedono un dispositivo di protezione robusto e conforme agli standard di sicurezza. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il prodotto EATC14G40 è un interruttore di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Con una capacità di 40A e una tensione nominale di 500VAC, questo interruttore C14G40 è ideale per l'uso in circuiti AC. La sua classe di funzionamento GL/GG garantisce una protezione completa di linee e apparecchi, offrendo affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di prima scelta, questo interruttore rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni superiori in ambito elettrico.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

40 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

Altro

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series

Interruttore C14G40 40A 500VAC Classe GG per circuiti AC