Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5S9B2L2
Cod. Produttore
XB5S9B2L2
Cod. EAN
3606489915513

Informazioni di prodotto

Interruttore biometrico USB monostabile RGPD - collegamento tramite cavo 2m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pulsante biometrico consente il comando dell'autorizzazione ad accedere alle aree, ai comandi e alle funzioni della macchina senza l'uso di chiavi, facili da perdere. Assicura un'elevata affidabilità di rilevamento con una minima percentuale di falsi positivi. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

materiale dell’anello frontale

plastica

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

con anello frontale

illuminabile

diametro del foro

22.5 mm

tensione di alimentazione

24 V

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Harmony_XB5S

Produttore

Interruttore biometrico USB monostabile RGPD - collegamento tramite cavo 2m