› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Interruttore automatico protezione trasformatori 1,6A IP20 industriale

Cod. Rexel KM88912
Cod. Produttore 088912
Cod. EAN 4015080889120

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Tensione nominale: 690V
  • Grado protezione: IP20
  • Montaggio: calotta 45mm
  • Sganciatore: termico e magnetico
  • Sensibilità: mancanza di fase
  • Fissaggio: vite o scatto
  • Serie: Moeller

Descrizione del prodotto

PKZM0-1,6-T è un dispositivo di protezione per trasformatori con un valore di corrente di 1,6 A. Progettato per l’installazione fissa ad incasso, garantisce una connessione sicura tramite raccordo a vite. Questo apparecchio è ideale per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando affidabilità e sicurezza nell’ambito degli impianti elettrici. La sua struttura robusta e la facilità di montaggio lo rendono una soluzione efficiente per la gestione e la protezione dei trasformatori in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttore automatico per trasformatori secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKZM0, con sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico istantaneo, sensibile alla mancanza di fase, fissaggio a vite o a scatto, con morsetti a vite, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1,6 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Altro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

150 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1 ... 1,6 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

32 ... 32 A

Serie

Moeller series

Interruttore automatico protezione trasformatori 1,6A IP20 industriale