› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Interruttore automatico protezione trasformatori 0,63A 3 poli montaggio industriale

Cod. Rexel KM88910
Cod. Produttore 088910
Cod. EAN 4015080889106

Informazioni principali

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: 690V
  • Poli: 3
  • Grado protezione: IP20
  • Sganciatore: termico e magnetico
  • Montaggio: calotta 45mm
  • Fissaggio: vite o scatto
  • Protezione: contro contatti dita

Descrizione del prodotto

PKZM0-0,63-T è un dispositivo di protezione per trasformatori con una capacità di intervento di 0,63 A. Progettato per l’installazione fissa da incasso, garantisce un collegamento sicuro tramite raccordo a vite. Questo apparecchio assicura un elevato livello di affidabilità nella protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di qualità, è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso e una protezione efficace delle apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttore automatico per trasformatori secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKZM0, con sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico istantaneo, sensibile alla mancanza di fase, fissaggio a vite o a scatto, con morsetti a vite, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

0,63 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Altro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

150 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,4 ... 0,63 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

12 ... 12 A

Serie

Moeller series

Interruttore automatico protezione trasformatori 0,63A 3 poli montaggio industriale