› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Interruttore automatico TeSys GV5 magnetotermico con manovra rotativa con manovra rotativa 100-220A Icu 36kA

Cod. Rexel TEGV5P220F
Cod. Produttore GV5P220F
Cod. EAN 3606489915421

Informazioni principali

  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 220 A
  • Potere di interruzione: 36 kA
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Protezione: Magnetotermica
  • Controllo: Manovra rotativa
  • Grado protezione IP: IP40
  • Serie: TeSys Giga circuit-breakers

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 220 A/690 V, per la protezione dei motori a 3 fasi 90-110 kW a 400 V. Fornisce protezione magnetotermica e protezione aggiuntiva, capacità di interruzione Icu 36 kA, controllo Start-Stop tramite manovra rotativa, collegamento per sbarre o cavi con connettori (collegamento diretto dei cavi con connettori aggiuntivi). Protezione termica regolabile tramite quadranti con una corrente di impostazione Ir nell'intervallo 100-220A e una classe di intervento selezionabile 5, 10 o 20, protezione magnetica a 15 In. Le protezioni aggiuntive con pick-up fisso includono la protezione da ritardo di breve durata Isd a 13 Ir, la protezione da squilibrio di fase e da perdita. Mette a disposizione posizioni interne per ulteriori blocchi di contatto ausiliari (OF, SD) e sganciatori di tensione (MN, MX). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Caratteristiche tecniche

larghezza

105 mm

altezza

161 mm

profondità

155 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

132 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

220 A

numero di poli

3

potenza dissipata

52,8 W

grado di protezione (IP)

IP40

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

90 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

36 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 ... 220 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

220 ... 220 A

Serie

TeSys Giga circuit breakers

Interruttore automatico TeSys GV5 magnetotermico con manovra rotativa con manovra rotativa 100-220A Icu 36kA