› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Salvamotore PKZM01-10 10A comando pulsanti automazione industriale Germania

Cod. Rexel KM278484
Cod. Produttore 278484
Cod. EAN 4015082784843

Informazioni principali

  • Descrizione: PKZM01-10 INT PROT
  • Tipo: Interruttore salva motore
  • Comando: A pulsanti
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000074
  • Codice prodotto: 278484
  • Produttore: EATON INDUSTRIES
  • Paese origine: Italia

Descrizione del prodotto

Interruttore di protezione termomagnetico PKZM01-10 progettato per garantire un'affidabile protezione da sovraccarico e guasti di fase. Dotato di comandi a pulsanti, assicura un intervento rapido e sicuro in impianti elettrici, ideale per la gestione e la salvaguardia di motori e circuiti elettrici. La sensibilità al guasto di fase contribuisce a prevenire danni e malfunzionamenti, rendendo questo dispositivo una soluzione efficace per la protezione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: PKZM01-10 INT PROT COM. A PULSANTI278484 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000074 - Interruttore automatico salva motore

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

90 mm

profondità

93 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

10 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pulsante

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

2,2 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

6,3 ... 10 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

155 ... 155 A

Serie

Moeller series

Salvamotore PKZM01-10 10A comando pulsanti automazione industriale Germania