› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

PKE32 base 32A interruttore salva motore automazione industriale

Cod. Rexel KM121722
Cod. Produttore 121722
Cod. EAN 4015081195329

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32A
  • Tipo: Base PKE
  • Compatibilità: PKE121722
  • Funzione: Salva motore
  • Classe ETIM: EC000074
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

PKE32 è una base per interruttori con portata di 32A, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Questo componente presenta una tecnica di intervento elettronica che assicura precisione e rapidità nella protezione del circuito. La base è priva di protezione da sovraccarico termico e non è sensibile a guasti di fase, rendendola adatta a installazioni specifiche dove è richiesta una gestione efficiente e stabile della corrente elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: PKE32 BASE 32A PER PKE121722 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000074 - Interruttore automatico salva motore

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

102,5 mm

profondità

101 mm

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Elettronico

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0 ... 32 A

Serie

Moeller series

PKE32 base 32A interruttore salva motore automazione industriale