› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Interruttore automatico salva motore PKE12/XTU-4 1-4A automazione industriale

Cod. Rexel KM121732
Cod. Produttore 121732
Cod. EAN 4015081195428

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1-4A
  • Tipo: Interruttore salva motore
  • Serie: Moeller series
  • Classe Etim: EC000074
  • Modello: PKE12/XTU-4
  • Completo: Sì
  • Produttore: Eaton Industries
  • Paese di origine: Italia

Descrizione del prodotto

PKE12/XTU-4 è un dispositivo elettronico completo con protezione sensibile a guasto di fase, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Dotato di tecnologia avanzata per l'intervento elettronico, offre una risposta precisa e tempestiva alle anomalie di corrente, assicurando la protezione ottimale contro sovraccarichi e guasti. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo accurato e una gestione efficiente della corrente fino a 4A. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: PKE12/XTU-4 PKE COMPLETO 1-4A121732 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000074 - Interruttore automatico salva motore

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

102,5 mm

profondità

101 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

1,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

4 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Elettronico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,75 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1 ... 4 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

62 ... 62 A

Serie

Moeller series

Interruttore automatico salva motore PKE12/XTU-4 1-4A automazione industriale