Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS304PC63
Cod. Produttore
S304PC63
Cod. EAN
4016779075954

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S300P - 4P - 63 A - C - (AC) 15 kA
Interruttore automatico S304P C63 con protezione affidabile per impianti elettrici. Progettato per garantire la sicurezza e la gestione efficiente del flusso di corrente, questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e industriali. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e prestazioni costanti, mentre la capacità di intervento a 63 ampere lo rende adatto a proteggere circuiti di media potenza. Facile da installare, contribuisce a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, mantenendo elevati standard di sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: The MCBs S300P series assures protection in industrial installations against overload and short circuits. This product is manufactured according to international IEC and UL standards, for the markets where it is required.

Serie

S300P

Produttore

ABB

Interruttore automatico S304P 4 poli 63A tipo C protezione impianti industriali e residenziali

€ 158,95 x 1 pz.
(pz.)