Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
3M237194
Cod. Produttore
237194
Cod. EAN
4015082371944

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Potere d'interruzione: 4,5 kA
  • Tipo intervento: C
  • Poli: 1 polo+N
  • Corrente di guasto: 0,03 A
  • Resistente a impulsi: fino a 250 A
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Serie: Moeller series
Interruttore magnetotermico PKN4-40/1N/C/003-A con portata di 40A e curva di intervento di tipo C, progettato per proteggere un polo su un totale di due poli. Offre una limitazione energetica di classe 3.000, garantendo un’efficace protezione contro le correnti di guasto di tipo A. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità nella gestione dei sovraccarichi e dei cortocircuiti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico a corrente residua con protezione da sovraccarico (RCBO) PKN4, 1 polo+N, caratteristica di intervento: C, corrente nominale in ingresso: 40 A, potere d'interruzione nominale secondo IEC/EN 61009: 4,5 kA, corrente nominale di guasto IΔN: 0,03 A, sensibile a corrente impulsiva, parzialmente resistente alla corrente impulsiva fino a 250 A, interruttore per applicazioni residenziali e commerciali

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69,5 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore RCBO 40A C 0,03A residenziale commerciale