› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Interruttore automatico protezione trasformatori 2,5A 3 poli PKZM0

Cod. Rexel KM88913
Cod. Produttore 088913
Cod. EAN 4015080889137

Informazioni principali

  • Serie: Moeller
  • Tensione nominale: 690V
  • Poli: 3
  • Grado protezione: IP20
  • Sganciatore: termico e magnetico
  • Montaggio: calotta 45mm
  • Fissaggio: vite o scatto
  • Morsetti: a vite

Descrizione del prodotto

PKZM0-2,5-T è un dispositivo di protezione per trasformatori con una corrente nominale di 2,5 A. Progettato per l'installazione fissa da incasso, garantisce un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a vite. Questo apparecchio assicura un'affidabile protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. La sua costruzione robusta e la facilità di installazione lo rendono ideale per applicazioni industriali e professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttore automatico per trasformatori secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKZM0, con sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico istantaneo, sensibile alla mancanza di fase, fissaggio a vite o a scatto, con morsetti a vite, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2,5 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Altro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

150 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1,6 ... 2,5 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

50 ... 50 A

Serie

Moeller series

Interruttore automatico protezione trasformatori 2,5A 3 poli PKZM0