› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Interruttore automatico potenza 4 poli 1600A montaggio fisso

Cod. Rexel KM265919
Cod. Produttore 265919
Cod. EAN 4015082659196

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400/415 V 50 Hz
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Poli: 4
  • Potere d'interruzione: 50 kA
  • Installazione: Montaggio fisso
  • Collegamento: a vite
  • Norma: IEC
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso a 4 poli con capacità di interruzione di 1600 A, progettato per garantire un collegamento sicuro tramite raccordo a vite. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione affidabile senza integrazione di sistemi di protezione dalle dispersioni a terra. La sua struttura robusta e la tecnica di installazione fissa assicurano stabilità e durata nel tempo, rendendolo una soluzione efficiente per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici principali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM4, a 4 poli, Potere d'interruzione 400/415 V 50 Hz( Icu ): 50 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 1600 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, collegamento a vite, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

37 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

800 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3200 ... 19200 A

Serie

Moeller series

Interruttore automatico potenza 4 poli 1600A montaggio fisso