Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259100
Cod. Produttore
259100
Cod. EAN
4015082591007

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: INT.AUT.DI POT.3P PROT.
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: 125 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore di protezione
  • Applicazione: Trasformatori e motori
  • Serie: Moeller series
  • Certificazioni: Non specificate
Interruttore automatico di potenza a 3 poli NZMH2-A125 progettato per l’installazione fissa da incasso. Dotato di raccordo a vite per il collegamento al circuito elettrico principale, garantisce un’elevata affidabilità e protezione nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per gestire e proteggere impianti elettrici con esigenze di sicurezza e controllo avanzato, assicurando un funzionamento stabile senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. La costruzione robusta e la tecnologia di montaggio fissa lo rendono adatto a installazioni professionali in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: NZMH2-A125 INT.AUT.DI POT.3P PROT.259100 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000228 - Interuttore di protezione per trasformatori e motori

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

150 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 ... 125 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

750 ... 1250 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 3P protezione impianti