Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM269224
Cod. Produttore
269224
Cod. EAN
4015082692247

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore automatico
  • Poli: 3P
  • Normative: UL/CSA
  • Protezione: Dispers. a terra
  • Materiali: Alta qualità
  • Montaggio: Facile
  • Ambito: Industriale/commerciale
  • Serie: Moeller series
Interruttore automatico tripolare NZMN2-A100-NA progettato per installazioni a incasso con fissaggio fisso. Dotato di raccordo a vite per il collegamento del circuito elettrico principale, garantisce una connessione sicura e affidabile. Non integra protezione dalle dispersioni a terra. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo efficiente e sicuro del circuito, assicurando stabilità e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto a impianti professionali che necessitano di componenti robusti e performanti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il dispositivo NZMN2-A100-NA INT.AUT. 3P (UL/CSA) è progettato per garantire un'eccellente protezione contro le dispersioni a terra. Questo interruttore automatico è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durata e resistenza nel tempo. La sua costruzione robusta e il design intuitivo lo rendono ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua compatibilità con le normative UL e CSA, offre una soluzione sicura e affidabile per la gestione dell'alimentazione elettrica. L'interruttore è progettato per un facile montaggio e collegamento, facilitando l'integrazione nei sistemi esistenti. Con un grado di protezione adeguato, è perfetto per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza e prestazioni.

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

80 ... 100 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

600 ... 1000 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico 3P protezione dispersioni UL/CSA industriale