Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102086
Cod. Produttore
102086
Cod. EAN
4015081019625

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 8A
  • Numero poli: 1
  • Polo protetto: 1
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Installazione: compatta e facile
  • Certificazioni: UL/CSA
Interruttore automatico unipolare con capacità di intervento di tipo C, progettato per proteggere un circuito elettrico fino a 8 ampere. Dispositivo conforme agli standard UL e CSA, ideale per applicazioni di protezione di impianti elettrici con un polo protetto. Realizzato per garantire sicurezza e affidabilità nel controllo e nella protezione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il prodotto KM102086 è un interruttore automatico monofase con una corrente nominale di 8A, progettato per garantire un'eccellente protezione e un funzionamento sicuro in applicazioni elettriche. Con un numero di poli totale di 1 e un numero di poli protetti anch'esso pari a 1, questo dispositivo offre un'efficace protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, rendendolo ideale per l'uso in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore è progettato per resistere a condizioni operative variabili, garantendo una lunga durata e affidabilità. La sua forma compatta facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il design intuitivo consente un facile accesso per il ripristino in caso di intervento. Questo interruttore rappresenta una scelta sicura e funzionale per chi cerca soluzioni elettriche di alta qualità.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

8 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico monofase 8A 1P protezione residenziale/commerciale