Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278578
Cod. Produttore
278578
Cod. EAN
4015082785789

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6A
  • Capacità interruzione: 10kA
  • Numero poli: 1P
  • Caratteristica intervento: D
  • Applicazione: Monofase
  • Design: Compatto
  • Serie: Moeller series
  • Uso: Residenziale/commerciale
Interruttore magnetotermico da 6 ampere con potere di interruzione di 10 kA, progettato per proteggere un polo. Questo dispositivo garantisce un intervento rapido e affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici. La configurazione a un polo lo rende ideale per applicazioni che richiedono una protezione mirata e compatta. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per installazioni industriali e civili, offrendo prestazioni stabili e durature nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il KM278578 è un interruttore automatico monofase progettato per garantire una protezione efficace nei sistemi elettrici. Con una corrente nominale di 6A e una capacità di interruzione di 10kA, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un'affidabile protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua esecuzione, contrassegnata dalla caratteristica di intervento D, assicura una risposta rapida in caso di anomalie. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo perfetto per l'installazione in ambienti residenziali e commerciali. Il design compatto facilita il montaggio in spazi ristretti, mentre il numero di poli protetti garantisce una maggiore sicurezza nell'uso quotidiano. Questo interruttore rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel settore elettrico.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico monofase 6A 10kA D residenziale/commerciale