Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102111
Cod. Produttore
102111
Cod. EAN
4015081019878

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20A
  • Numero poli: 1
  • Protezione: sovraccarico/cortocircuito
  • Standard: UL/CSA
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Applicazioni: residenziali/commerciali
  • Design: compatto e robusto
  • Serie: Moeller series
Interruttore automatico FAZ-D20/1-NA con certificazione UL/CSA, progettato per proteggere un polo con corrente nominale di 20A. Questo dispositivo garantisce un elevato livello di sicurezza e affidabilità nell’impianto elettrico, assicurando l’intervento tempestivo in caso di sovraccarico o corto circuito. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, combina robustezza e precisione in un formato compatto, facilitando l’installazione e la manutenzione. La conformità agli standard internazionali UL e CSA ne attesta la qualità e la conformità alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il dispositivo FAZ-D20/1-NA INT.AUT. UL/CSA 1P 20A rappresenta una soluzione affidabile per le esigenze di automazione elettrica. Questo interruttore automatico monofase da 20A è progettato per garantire una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta e la conformità agli standard UL e CSA ne attestano l'affidabilità e la sicurezza. Con un numero di poli pari a uno, questo interruttore è perfetto per circuiti semplici, mentre la sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende versatile. Grazie alla sua forma compatta, può essere facilmente integrato in diversi quadri elettrici. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e prestazioni elevate, mentre il design intuitivo facilita l'installazione e l'uso.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico monofase 20A 1P UL/CSA residenziale/commerciale