Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM193507
Cod. Produttore
193507
Cod. EAN
9010238025905

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: 230/400 V
  • Corrente nominale: 32 A
  • Potere d’interruzione: 10 kA
  • Tipo di curva: B
  • Numero poli: 1N
  • Protezione: Corrente residua
  • Temperatura minima: -25 °C
Interruttore magnetotermico unipolare con neutro integrato, caratterizzato da una corrente nominale di 32 A e capacità di interruzione di 10 kA. Progettato per la protezione efficace dei circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantisce sicurezza e affidabilità nell’impianto elettrico. La sua configurazione a due poli consente un controllo preciso, mentre la classe di limitazione energetica assicura una risposta rapida in caso di guasto. Adatto per utilizzo in impianti civili e industriali, questo dispositivo offre un’installazione semplice e una lunga durata operativa. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico a corrente residua di alta qualità/interruttore automatico miniaturizzato con protezione da sovraccarico indipendente dalla tensione di rete; indicatore della posizione di contatto rosso-verde; protezione innesto posteriore della morsettiera; gancio a scorrimento tristabile - consente la rimozione da un gruppo chiusura esistente; la gamma completa di prodotti accessori può essere aggiornata retroattivamente; ampia gamma di correnti di guasto nominali; correnti nominali di esercizio fino a 40 A; curve caratteristiche d’intervento B, C, D; poteri d’interruzione nominali 10 kA; adatto per l'uso nel quadro di distribuzione esterno e potenza in loco (liberi) fino a -25 °C; adatto per l'uso nel quadro di distribuzione esterno e potenza in loco (liberi) fino a -25 °C

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

75,5 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,3 A

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

numero di poli (totale)

2

protezione da scatto intempestivo

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico magnetotermico 1P C32 10kA quadro distribuzione esterno