Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2ME146
Cod. Produttore
GV2ME146
Cod. EAN
3389110609653

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10 A
  • Regolazione termica: 6-10 A
  • Potere di interruzione: 100 kA Icu
  • Numero poli: 3P
  • Tensione nominale impiego: 690 V CA
  • Tipo controllo: Pulsante
  • Dimensioni: 45x89x78,5 mm
  • Serie: TeSys Deca - frame 2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GV2ME146 è un interruttore automatico TeSysGV2 di Schneider Electric Fornisce protezione magnetotermica per i motori 3-4kW a 400V, potere di interruzione Icu 100 kA, avviamento con pulsante e connessione tramite connessioni capicorda ad occhiello. GV2ME146 è un interruttore automatico TeSys GV2 di Schneider Electric per motori 3-4 kW a 400V. Assicura protezione magnetotermica con un range di regolazione termica di 6-10 A, soglia di sgancio magnetico a 13 xIn e potere di interruzione Icu 100 kA. Lo start-stop con pulsante è garantito per 100.000 cicli AC-3 e i connessioni sono effettuati mediante morsetti a vite ad anello. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

larghezza

45 mm

altezza

89 mm

profondità

78,2 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

10 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Altro

Tipologia di azionamento

Pulsante

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

2,2 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

6 ... 10 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

138 ... 138 A

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Interruttore automatico magnetotermico GV2ME con controllo a pulsante e range protezione termica da 6 A a 10 A, 3P, connessione a occhiello