Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10468
Cod. Produttore
GW10468
Cod. EAN
8011564262706

Informazioni di prodotto

Dispositivo modulare Chorus in bianco lucido, ideale per installazioni civili con montaggio rapido e funzionale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Aggancio frontale per montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto
  • Design modulare che ottimizza gli spazi
  • Installazione semplice e veloce, risparmio di tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Finitura bianco lucido, estetica e luminosa
  • Funzioni avanzate con tasti assiali EVO o SMART
  • Affidabilità e sicurezza garantite da interruttore magnetotermico 16A

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

20 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP41

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

montaggio a incasso

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

3 kA

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 4 mm²

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C16 3kA 230V serie Chorus bianco modulare