› Civile residenziale › Serie Civili › Gewiss

Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C10 3kA 230V uso civile modulare System

Cod. Rexel GWGW20435
Cod. Produttore GW20435
Cod. EAN 8011564079670

Informazioni principali

  • Tipo: Magnetotermico
  • Corrente Nominale: 10 A
  • Tensione: 230 V ac
  • Potere di interruzione: 3 kA
  • Curva: C
  • Moduli SYSTEM: 1
  • Colore: Bianco
  • Serie: SYSTEM WHITE - serie civile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

30 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP41

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

montaggio a incasso

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

3 kA

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 4 mm²

Serie

DOMOTICS,SYSTEM WHITE / serie civile

Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C10 3kA 230V uso civile modulare System
€ 70,15 x 1 pz.
(pz.)
15 pz.
Q.tà consigliata info