Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21431
Cod. Produttore
GW21431
Cod. EAN
8011564129115

Informazioni di prodotto

System Black è la soluzione modulare ideale per installazioni elettriche efficienti e di design.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione con dispositivi modulari versatili
  • Risparmio di tempo grazie a soluzioni compatibili e rapide da montare
  • Adatto a scatole rettangolari o quadrate per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design elegante nero satinato, ideale per ambienti moderni
  • Affidabilità e sicurezza garantite da interruttori magnetotermici di qualità
  • Comfort e controllo avanzati per l’abitazione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: SYSTEM BLACK - serie civile - Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica,funzionale ed installativa. Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e perapplicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per ilcontrollo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

30 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP41

numero di poli protetti

1

montaggio a incasso

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

3 kA

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 4 mm²

Serie

DOMOTICS,SYSTEM BLACK / serie civile

Produttore

Interruttore automatico magnetotermico 1P C6 3kA 230V serie System per uso civile